› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina coassiale TV ø9,5 IEC 75 ohm assiale avorio civile residenziale

Cod. Rexel VI01642
Cod. Produttore 01642
Cod. EAN 8007352037236

Informazioni principali

  • Tipo: Spina TV D9,5
  • Impedanza: 75 ohm
  • Colore: Avorio
  • Uscita: Cavo assiale
  • Serie: VI01642
  • Standard: IEC - Z
  • Diametro: 9,5 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Spina TV D9,5 assiale di colore avorio, progettata per il collegamento su cavi RG 59. Questo connettore maschio isolato garantisce una connessione affidabile e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e di qualità. La sua struttura è studiata per assicurare un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti di trasmissione video e segnali TV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo assiale, avorio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

Spina coassiale TV ø9,5 IEC 75 ohm assiale avorio civile residenziale