›

Spina coassiale squadra Ø9,5mm

Cod. Rexel MEFA32040
Cod. Produttore 32040
Cod. EAN 8015450320402

Informazioni principali

  • Diametro: 9,5 mm
  • Tipo: Spina TV 90°
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: IP contro polvere e acqua
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: MEFA32040

Descrizione del prodotto

Le spine coassiali squadra Ø9,5mm offrono una soluzione affidabile per le connessioni elettriche in applicazioni industriali e civili. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono resistenza e durata nel tempo. La loro struttura robusta assicura un collegamento sicuro e stabile, mentre il diametro di 9,5mm si adatta facilmente a vari sistemi di cablaggio. Ideali per impianti che richiedono un'elevata protezione e affidabilità, queste spine sono progettate per facilitare l'installazione e il mantenimento degli impianti elettrici. La compatibilità con diversi standard di protezione IP assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendole adatte anche in ambienti ostili. La loro versatilità le rende perfette per applicazioni che richiedono un collegamento coassiale sicuro e di qualità superiore, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Le spine coassiali squadra Ø9,5mm offrono una soluzione affidabile per le connessioni elettriche in applicazioni industriali e civili. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono resistenza e durata nel tempo. La loro struttura robusta assicura un collegamento sicuro e stabile, mentre il diametro di 9,5mm si adatta facilmente a vari sistemi di cablaggio. Ideali per impianti che richiedono un'elevata protezione e affidabilità, queste spine sono progettate per facilitare l'installazione e il mantenimento degli impianti elettrici. La compatibilità con diversi standard di protezione IP assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendole adatte anche in ambienti ostili. La loro versatilità le rende perfette per applicazioni che richiedono un collegamento coassiale sicuro e di qualità superiore, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Spina coassiale squadra Ø9,5mm
€ 1,32 x 1 pz.
(pz.)