›

Spina coassiale pannello alimentazione interno 2,1 mm connessione stabile durevole

Cod. Rexel EA040251200
Cod. Produttore 040251200
Cod. EAN 8029564038597

Informazioni principali

  • Tipo: Spina coassiale
  • Applicazione: Pannello alimentazione
  • Modello: Da interno
  • Connettore: 2,1 mm
  • Installazione: Facile e sicura
  • Materiali: Resistenti
  • Compatibilità: Standard elettrici
  • Serie: EA040251200

Descrizione del prodotto

Spina coassiale per pannello di alimentazione, con connettore interno da 2,1 mm. Progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e stabile in applicazioni di alimentazione elettronica. Il design compatto e le dimensioni precise la rendono ideale per installazioni su pannelli, assicurando facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Realizzata con materiali di qualità per assicurare una buona conduzione e resistenza all’usura, è adatta a impieghi professionali nell’ambito dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Spina coassiale per pannello di alimentazione, modello da interno con connettore da 2,1 mm, ideale per collegamenti elettrici affidabili e sicuri in impianti di alimentazione. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, si adatta perfettamente a dispositivi che richiedono un'alimentazione tramite spina coassiale, offrendo facilità di installazione e compatibilità con standard elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali nel tempo.
Spina coassiale pannello alimentazione interno 2,1 mm connessione stabile durevole