›

Spina banana volante 4 mm nera connessioni elettriche sicure affidabili uso professionale

Cod. Rexel EA040351900
Cod. Produttore 040351900
Cod. EAN 8029564040613

Informazioni principali

  • Dimensione: 4 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Spina banana volante
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice
  • Serie: EA040351900

Descrizione del prodotto

Spina banana volante da 4 mm di diametro, caratterizzata da un corpo isolante ergonomico che ne facilita la presa e l'installazione. Realizzata con materiali resistenti e sicuri, è ideale per connessioni elettriche rapide e affidabili in ambito elettrico e elettronico. La spina garantisce un contatto stabile e duraturo, adatta per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti. Disponibile in colore nero per una chiara identificazione e compatibilità con vari sistemi di cablaggio. Descrizione del produttore: Spina banana volante da 4 mm di colore nero, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per garantire un collegamento stabile e duraturo in applicazioni elettriche, questa spina è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione compatta e il design funzionale la rendono adatta a diversi impieghi nel settore elettrico, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti.
Spina banana volante 4 mm nera connessioni elettriche sicure affidabili uso professionale