›

Spina banana 4 mm rossa connessioni elettriche sicure uso professionale e domestico

Cod. Rexel EA040348500
Cod. Produttore 040348500
Cod. EAN 8029564490258

Informazioni principali

  • Diametro: 4 mm
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Spina a banana
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Professionali/domestiche
  • Installazione: Facile
  • Contatto: Stabile
  • Serie: EA040348500

Descrizione del prodotto

Spina a banana di diametro 4 mm di colore rosso, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni rapide e precise in impianti elettrici e dispositivi elettronici, offre una soluzione pratica per il collegamento di cavi e componenti. La sua forma e dimensione permettono un facile inserimento e una tenuta stabile, riducendo il rischio di disconnessioni accidentali. Descrizione del produttore: Spina a banana di diametro 4 mm di colore rosso, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Progettata per garantire un contatto stabile e una facile installazione in impianti elettrici, è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali. Adatta per utilizzi professionali e domestici, questa spina a banana rappresenta una soluzione pratica per il collegamento di cavi elettrici in diverse applicazioni.
Spina banana 4 mm rossa connessioni elettriche sicure uso professionale e domestico