›

Spina alimentazione volante compatta 3,4x1,3 cm nera per installazioni temporanee e mobili

Cod. Rexel EA040254500
Cod. Produttore 040254500
Cod. EAN 8029564600503

Informazioni principali

  • Voltaggio: DC 12V
  • Corrente: 0,5 A
  • Resistenza isolamento: 100 MΩ/500V DC
  • Tensione di rottura: 500V AC 1 min
  • Dimensioni: 3,4 x 1,3 cm
  • Materiale corpo: PA
  • Colore: Nero
  • Serie: 04/02545-00

Descrizione del prodotto

Spina di alimentazione volante di colore nero con dimensioni 3,4x1,3 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Il design compatto e resistente assicura facilità di installazione e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori robusti e performanti. La finitura nera contribuisce a un aspetto discreto e professionale, adatto a diversi ambienti e utilizzi. Descrizione del produttore: Spina alimentazione volante di colore nero con dimensioni di 3,4x1,3 cm, ideale per connessioni elettriche temporanee o mobili. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un design compatto e funzionale adatto a vari utilizzi nel settore dell'impiantistica elettrica.
Spina alimentazione volante compatta 3,4x1,3 cm nera per installazioni temporanee e mobili