›

Spina alimentazione volante 5,5x2,1 mm nera compatta per connessioni elettriche sicure e durature

Cod. Rexel EA040252000
Cod. Produttore 040252000
Cod. EAN 8029564038672

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,5x2,1 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Spina alimentazione volante
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazioni: Elettronica e alimentazione
  • Funzione: Connessioni elettriche sicure
  • Trasmissione: Perfetta corrente
  • Serie: EA040252000

Descrizione del prodotto

Spina di alimentazione volante di colore nero, con dimensioni 5,5x2,1 mm. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambito elettrico, si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un connettore di alimentazione versatile e resistente, assicura una trasmissione stabile della corrente elettrica. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse soluzioni di cablaggio e alimentazione. Descrizione del produttore: Spina alimentazione volante con dimensioni 5,5x2,1 mm di colore nero, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Progettata per garantire una perfetta trasmissione di corrente, questa spina è realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo in impianti elettrici. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'elettronica e dell'alimentazione.
Spina alimentazione volante 5,5x2,1 mm nera compatta per connessioni elettriche sicure e durature