›

Spina alimentazione pannello compatta 2,5x5,5 mm metallo per installazioni elettriche precise e durature

Cod. Rexel EA040250800
Cod. Produttore 040250800
Cod. EAN 8029564038566

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2,5 x 5,5 mm
  • Tipo: Spina alimentazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Serie: EA040250800

Descrizione del prodotto

Spina di alimentazione da pannello realizzata in metallo, progettata per connessioni elettriche affidabili con dimensioni di 2,5/5,5 mm. Ideale per il montaggio su pannelli, garantisce una solida presa e una facile installazione grazie alla filettatura esterna e al dado di fissaggio. Questo componente è adatto per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e durevole, assicurando un buon contatto elettrico e resistenza meccanica. La finitura metallica ne assicura robustezza e protezione contro l’usura nel tempo. Descrizione del produttore: Spina di alimentazione per pannello con dimensioni di 2,5 per 5,5 millimetri, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di conduzione elettrica.
Spina alimentazione pannello compatta 2,5x5,5 mm metallo per installazioni elettriche precise e durature