›

Spina alimentazione pannello 5,5x2,1 mm compatta resistente per applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA040252800
Cod. Produttore 040252800
Cod. EAN 8029564607779

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,5 x 2,1 mm
  • Tensione nominale: DC 12V
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Resistenza isolamento: DC 500V/100MΩ min
  • Tensione di tenuta: AC 500V 1 min
  • Resistenza di contatto: 30mΩ max
  • Certificazione: RoHS compliant
  • Serie: 04/02528

Descrizione del prodotto

Spina di alimentazione da pannello con dimensioni di 5,5 x 2,1 mm, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una connessione precisa. La struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta all’installazione in spazi ridotti, assicurando performance ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Spina di alimentazione da pannello con dimensioni 5,5 x 2,1 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'integrazione in dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La spina è compatta e adatta a un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, facilitando il collegamento di alimentatori esterni in modo efficiente e sicuro.
Spina alimentazione pannello 5,5x2,1 mm compatta resistente per applicazioni elettriche