›

Spina alimentazione compatta 9,5x5,5x3,3 cm con collegamento terra e cavo integrato per impianti elettrici sicuri e pratici

Cod. Rexel EA040257300
Cod. Produttore 040257300
Cod. EAN 8029564039006

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9,5x5,5x3,3 cm
  • Tensione nominale: DC 13,5V
  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione di tenuta: 500V AC 1 min
  • Resistenza isolamento: ≥100MΩ a 500V DC
  • Resistenza contatto: max 30mΩ
  • Collegamento: con messa a terra
  • Serie: EA040257300

Descrizione del prodotto

Spina di alimentazione compatta con dimensioni di 9,5 x 5,5 x 3,3 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotata di contatto di messa a terra integrato, assicura una corretta protezione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettori di alta qualità e durata nel tempo. La struttura ergonomica facilita l’installazione su cavi, offrendo stabilità e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Spina di alimentazione compatta con dimensioni di 9,5x5,5x3,3 cm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Include il collegamento a terra e un cavo integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e praticità. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e protezione durante l'uso quotidiano. Adatta a impianti elettrici che necessitano di componenti funzionali e di alta qualità.
Spina alimentazione compatta 9,5x5,5x3,3 cm con collegamento terra e cavo integrato per impianti elettrici sicuri e pratici