Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCT-5359
Cod. Produttore
CT-5359
Cod. EAN
5414363119340

Informazioni di prodotto

SPINA A MURO PA11/12

Documentazione tecnica

Spina a muro per fascetta Col-Ty™, realizzata in poliammide 11/12

altezza

16 mm

colore

nero

larghezza

13.2 mm

lunghezza

43.1 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

8 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

ABB

SPINA A MURO PA11/12