›

Spina a banana 4 mm nera compatta resistente per connessioni elettriche sicure professionali

Cod. Rexel EA040348600
Cod. Produttore 040348600
Cod. EAN 8029564490265

Informazioni principali

  • Diametro: 4 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Spina a banana
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Installazione: Facile e compatta
  • Serie: EA040348600

Descrizione del prodotto

Spina a banana di diametro 4 mm, progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzata con materiali resistenti, assicura una buona conducibilità e durata nel tempo. Il design ergonomico facilita l'inserimento e la rimozione, mentre il rivestimento isolante protegge da contatti accidentali. Ideale per applicazioni elettriche e elettroniche che richiedono componenti di precisione e qualità. Disponibile in colore nero per una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Spina a banana di diametro 4 mm di colore nero, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per garantire un contatto stabile e una trasmissione efficiente della corrente, è realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La sua compattezza e facilità di installazione la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche professionali.
Spina a banana 4 mm nera compatta resistente per connessioni elettriche sicure professionali