› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina 2P+T 16A S31 uscita cavo 90° nero per uso elettrico standard europeo

Cod. Rexel VI00241
Cod. Produttore 00241
Cod. EAN 8007352066045

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Uscita cavo: 90°
  • Colore: Nero
  • Serie: S31
  • Standard: Tedesco e Francese
  • Montaggio: Combinata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina 2P+T 16A S31 uscita cavo 90° nero per uso elettrico standard europeo