› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina 2P+T 15A 250V standard americano nero per cavi assiali

Cod. Rexel VI01105
Cod. Produttore 01105
Cod. EAN 8007352084735

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 15 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Nero
  • Uscita cavo: Assiale
  • Standard: Americano
  • Serie: VI01105
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard americano, uscita cavo assiale, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

NEMA

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina 2P+T 15A 250V standard americano nero per cavi assiali