› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina 2P+T 10A SPA11 90° uscita cavo bianca standard italiano per prese affiancate

Cod. Rexel VI00206.B
Cod. Produttore 00206.B
Cod. EAN 8007352020061

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: SPA11 italiano
  • Uscita cavo: 90°
  • Colore: Bianco
  • Forma: Spina piatta a squadra
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo SPA11, uscita cavo 90°, bianco. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina 2P+T 10A SPA11 90° uscita cavo bianca standard italiano per prese affiancate