Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303497
Cod. Produttore
303497
Cod. EAN
8018367615012

Informazioni di prodotto

Apparecchio su palo per esterni con installazione semplice e sicura.
  • Installatore: montaggio rapido grazie al connettore QUICK e pressacavo antistrappo
  • Installatore: viteria esterna in acciaio inox per durabilità e manutenzione facilitata
  • Cliente finale: risparmio energetico con LED dimmerabili e alimentatore efficiente
  • Cliente finale: illuminazione uniforme garantita dal sistema SECURE LIGHT DISTRIBUTION
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Versione dimmerabile 1-10 V / Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto / Viteria esterna in acciaio inox / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Classe II Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Versione dimmerabile 1-10 V / Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto / Viteria esterna in acciaio inox / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Classe II

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza del cavo

0,1 m

diametro

360 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1034 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Dimming 1-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

76 ... 76 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

SPILLO MINI 9L 1-10V 16W 500MA 4K A