Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM188048
Cod. Produttore
188048
Cod. EAN
4015081857333

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: diametro 30 mm
  • Colore lente: bianco
  • Forma: tonda
  • Anello frontale: metallo
  • Serie: Moeller
Spia luminosa modello M30I-FL-W con lente tonda bianca e anello frontale in metallo. La lente piatta garantisce un aspetto elegante e funzionale, mentre l'anello frontale metallico assicura resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di un singolo segnalatore luminoso, questa spia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La M30I-FL-W SPIA D30 A FILO BIAN è un eccellente prodotto della serie Moeller, progettato per soddisfare le esigenze di segnalazione luminosa. Con un elegante anello frontale in metallo, questa spia si distingue per la sua forma tonda e la lente piatta di colore bianco. È in grado di ospitare fino a un segnalatore luminoso, offrendo una soluzione pratica e funzionale per ogni ambiente elettrico. La combinazione di design e materiali di alta qualità rende questo prodotto un'ottima scelta per ogni installazione.

diametro del foro

30 mm

colore della lente

Bianco

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

Produttore

Spia segnalazione luminosa M30I-FL-W D30 filo bianco per automazione industriale