Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14387.R
Cod. Produttore
14387.R
Cod. EAN
8007352122505

Informazioni di prodotto

Spia prismatica rosso bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso, bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

E10

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

3001

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Spia prismatica rosso bianco 230V 3W diffusore due moduli senza lampada per segnalazione elettrica

€ 15,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info