› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Spia prismatica rosso 230V 3W diffusore rosso 2 moduli per lampade industriali

Cod. Rexel VI19387.R
Cod. Produttore 19387.R
Cod. EAN 8007352436749

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~
  • Potenza max: 3 W
  • Diffusore: rosso
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: spia prismatica
  • Fornita senza: lampada
  • Serie: 14770, 14771, 14776, 14777
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

E10

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

3001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

2

Spia prismatica rosso 230V 3W diffusore rosso 2 moduli per lampade industriali