› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Spia prismatica rosso 230 V 3 W max diffusore rosso 2 moduli per lampade industriali

Cod. Rexel VI20387.R
Cod. Produttore 20387.R
Cod. EAN 8007352265288

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~
  • Potenza max: 3 W
  • Diffusore: rosso
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: 14770, 14771, 14776, 14777
  • Tipo: spia prismatica
  • Fornita senza lampada
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

E10

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

3001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

58 mm

Numero moduli da frutto

2

Spia prismatica rosso 230 V 3 W max diffusore rosso 2 moduli per lampade industriali