Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
colore
Grigio
senza alogeni
portalampada
E10
Protezione della superficie
Non trattato
max. potenza della lampada
3 W
qualità del materiale
Materiale termoplastico
colore del corpo luminoso
Bianco
materiale
Plastica
Tipo Lampada
Lampada a incandescenza
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
codice RAL (simile)
1013
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
44,8 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
58 mm
Numero moduli da frutto
2
Disponibilità:
Prodotto non rendibile