› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Spia prismatica bianco 230 V 3 W max diffusore bianco 2 moduli senza lampada

Cod. Rexel VI19387.B
Cod. Produttore 19387.B
Cod. EAN 8007352446595

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tensione: 230 V~
  • Potenza max: 3 W
  • Diffusore: Prismatico
  • Moduli: 2 moduli
  • Fornita senza: Lampada
  • Serie: 14770, 14771, 14776, 14777

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

E10

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

2

Spia prismatica bianco 230 V 3 W max diffusore bianco 2 moduli senza lampada