Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19386.B
Cod. Produttore
19386.B
Cod. EAN
8007352456273

Informazioni di prodotto

Spia diffusore neutro bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, bianco. Fornita senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

33,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Spia diffusore neutro bianco segnalazione senza unità applicazioni industriali

€ 10,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info