› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Spia diffusore bianco Next unità segnalazione industriale senza modulo

Cod. Rexel VI20386.B.N
Cod. Produttore 20386.B.N
Cod. EAN 8007352286771

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Spia segnalazione
  • Compatibilità: Next
  • Unità segnalazione: Non inclusa
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco, Next. Fornita senza unità di segnalazione

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Argento

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Spia diffusore bianco Next unità segnalazione industriale senza modulo