› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Spia diffusore bianco grigio per unità segnalazione senza modulo integrato

Cod. Rexel VI20386.B
Cod. Produttore 20386.B
Cod. EAN 8007352253506

Informazioni principali

  • Colore: Bianco grigio
  • Tipo: Spia segnalazione
  • Diffusore: Incluso
  • Unità segnalazione: Non fornita
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Segnalazione visiva
  • Serie: VI20386.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco, grigio. Fornita senza unità di segnalazione

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Spia diffusore bianco grigio per unità segnalazione senza modulo integrato