Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281208
Cod. Produttore
281208
Cod. EAN
4015082812089

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione: 24-48 V AC
  • Protezione: Varistore
  • Utilizzo: DILM7-DILM15
  • Compatibilità: DILMP20, DILA
  • Funzione: Spegniarco
  • Tipo: Circuito protezione
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Spegniarco con varistore integrato progettato per la protezione contro sovratensioni in impianti elettrici in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce un'affidabile funzione di limitazione delle sovratensioni, contribuendo a preservare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura prestazioni costanti e una lunga durata operativa. Ideale per applicazioni che richiedono un'efficace protezione contro picchi di tensione, senza indicatori LED. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Circuito di protezione a varistori, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 24 - 48 AC V, utilizzo con: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

funzione

Varistore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco varistore protezione 24-48V per DILM7-DILM15-DILA