Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281206
Cod. Produttore
281206
Cod. EAN
4015082812065

Informazioni di prodotto

  • Tensione di lavoro: 110-240 V AC
  • Tipo circuito: Protezione RC
  • Compatibilità: DILM40-DILM95
  • Compatibilità: DILK33-DILK50
  • Compatibilità: DILMP63-DILMP200
  • Accessori inclusi: Circuito protezione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Il KM281206 è un dispositivo elettrico progettato come spegniarco, caratterizzato dalla funzione di varistore che garantisce protezione contro sovratensioni. È adatto per il funzionamento con tensione alternata (AC), assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo componente si distingue per la sua capacità di intervenire efficacemente nella gestione delle correnti, contribuendo a preservare l’integrità degli impianti elettrici. La sua costruzione è pensata per un utilizzo duraturo e performante, ideale per chi necessita di soluzioni robuste nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 110 - 240 AC V, utilizzo con: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

funzione

Varistore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco RC circuito protezione 110-240V per DILM40-95