Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855S010
Cod. Produttore
Q855S010
Cod. EAN
3800161600975

Informazioni di prodotto

SPEE M 2 PANNELLI LATERALI H=1000MM IP55
Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 1000

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

altezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Produttore

ABB

SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H 1000

€ 111,15 x 1 pz.
(pz.)