Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB1H620RC
Cod. Produttore
QB1H620RC
Cod. EAN
5411815230790

Informazioni di prodotto

COMBI KIT XT1 4P+RC 200X600MM ORIZZONTALE
Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

514 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

corrente d’esercizio nominale

160 A

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT1 4P+RC 200