Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC060501
Cod. Produttore
QCC060501
Cod. EAN
5411815229442

Informazioni di prodotto

COMBI PANNELLO CIECO 50X600MM
Scopri il TUQCC060501, un'eccellenza nel mondo dell'elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. Il design moderno e la finitura di colore neutro si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue necessità elettriche quotidiane.

altezza

50 mm

larghezza

514 mm

profondità

173 mm

materiale

acciaio

a chiusura rapida

grado di protezione (IP)

IP2XC

colore

grigio

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 50

€ 29,69 x 1 pz.
(pz.)