Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855G820
Cod. Produttore
Q855G820
Cod. EAN
5411815220524

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA VETRO 2000X800MM
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system, IK07, safety glass, W800 H2000

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

larghezza

809 mm

altezza

2042 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 2000

€ 582,90 x 1 pz.
(pz.)