Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855G620
Cod. Produttore
Q855G620
Cod. EAN
5411815220463

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA VETRO 2000X600MM
Presentiamo il TUQ855G620, un innovativo porta vetro. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto misura 2000x600mm, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un elemento funzionale e di design, il porta vetro combina praticità e stile, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente. Scegliere il TUQ855G620 significa optare per un prodotto affidabile e versatile nel mondo elettrico.

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

larghezza

593 mm

altezza

2042 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 2000

€ 423,37 x 1 pz.
(pz.)