Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Questo sportello per armadio elettrico garantisce efficienza e sicurezza durante l'installazione e l'uso.
Vantaggi per l'installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
esecuzione
porta di scomparto
esecuzione come porta di visione
larghezza
593 mm
altezza
1642 mm
profondità
15 mm
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te