Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855G814
Cod. Produttore
Q855G814
Cod. EAN
5411815220494

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system, IK07, safety glass, W800 H1400

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

larghezza

809 mm

altezza

1442 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEE L/M PORTA VETRO 1400X800MM