Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855G610
Cod. Produttore
Q855G610
Cod. EAN
5411815220418

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA VETRO 1000X600MM
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system, IK07, safety glass, W600 H1000

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

larghezza

593 mm

altezza

1042 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1000

€ 247,11 x 1 pz.
(pz.)