Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ800R00P2
Cod. Produttore
Q800R00P2
Cod. EAN
5411815233173

Informazioni di prodotto

COMBI 2 STAFFE FISSAGGIO PARETE-PAV offrono una soluzione efficiente per il montaggio di strutture elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio a parete o pavimento
  • Struttura robusta per un supporto sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore stabilità degli armadi elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Ottimizzazione dello spazio grazie al fissaggio combinato
Mounting brackets package 2;Reinforcement profile for combined structures

larghezza

50 mm

altezza

100 mm

profondità

15 mm

materiale

metallo

portata

60

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 2 STAFFE FISS

€ 18,67 x 1 pz.
(pz.)