Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY7139-0018
Cod. Produttore
7139-0018
Cod. EAN
8032853651971

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Nylon Perlon
  • Testa: Intercambiabile
  • Colore: Trasparente
  • Serie: Speedy Sonda 4
  • Confezione: 25 pezzi
  • Uso: Tiracavo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 10 m.

colore

Bianco

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

250 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Produttore

SPEEDY SONDA 4/10-I PERLON T.INT.