Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY7139-0027
Cod. Produttore
7139-0027
Cod. EAN
8032853652060

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Giallo
  • Testa: Flessibile intercambiabile
  • Occhiello: Presente
  • Flessibilità: Estremamente flessibile
  • Serie: Speedy Helix 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda tiracavo in Poliestere con occhiello e testa flessibile intercambiabile. Ø 5 mm Lunghezza: 20 m. Colore giallo

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Produttore

SPEEDY HELIX 5/20 SONDA POLIESTERE