Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY7139-0032
Cod. Produttore
7139-0032
Cod. EAN
8032853652114

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 15 m
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Arancio
  • Testa: Flessibile intercambiabile
  • Occhiello: Intercambiabile
  • Flessibilità: Molto elevata
  • Serie: Speedy Helix 4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda tiracavo in Poliestere con occhiello e testa flessibile intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 15 m. Colore arancio

colore

Arancione

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

310 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Produttore

SPEEDY HELIX 4/15 SONDA POLIESTERE