Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327000239
Cod. Produttore
327000239
Cod. EAN
6931847127121

Informazioni di prodotto

Speed Dome 4" 4MP con zoom 15x e visione notturna IR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La DS-2DE4415IW-DE SPEED DOME IP 4 15 rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza video, progettata per garantire prestazioni eccellenti in ambienti esterni. Questo dispositivo è dotato di una tecnologia di movimento PTZ (pan-tilt-zoom), che consente un controllo preciso e una panoramica completa dell'area monitorata. Con la sua capacità di operare in condizioni di illuminazione variabile, è ideale per applicazioni di sicurezza in cui è richiesta una visione chiara e dettagliata. La struttura robusta è progettata per resistere agli agenti atmosferici, offrendo un alto grado di protezione, mentre la tecnologia IP garantisce una connessione sicura e stabile. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione rende questo prodotto versatile e facilmente integrabile in vari sistemi di sorveglianza. La DS-2DE4415IW-DE è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di videosorveglianza affidabile e di alta qualità.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

290 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

18 W

diametro

164,5 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

5 ... 75 mm

Angolo di osservazione orizzontale

55 ... 4 GRADO

Angolo di osservazione verticale

33 ... 2,2 GRADO

Produttore

Speed Dome IP 4MP 4" zoom 15x visione notturna IR sorveglianza esterna PTZ