Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327000470
Cod. Produttore
327000470
Cod. EAN
6931847140441

Informazioni di prodotto

Speed Dome 4" 2MP compatta con zoom 15x e visione IR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera HIK327000470 rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza, progettata per offrire prestazioni eccezionali in vari ambienti. Dotata di tecnologia PTZ, permette di controllare il movimento della telecamera con facilità, offrendo una visione panoramica grazie alla sua capacità di zoom 15X. La funzione WDR garantisce immagini chiare anche in condizioni di illuminazione difficili, mentre la tecnologia IR assicura visibilità notturna, rendendola ideale per la sorveglianza 24 ore su 24. Questo dispositivo è perfetto per applicazioni in esterni, grazie alla sua robustezza e al grado di protezione IP che la rende resistente agli agenti atmosferici. Con la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio, la telecamera HIK327000470 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità in un unico prodotto.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

290 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

18 W

diametro

164,5 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

5 ... 75 mm

Angolo di osservazione orizzontale

57,6 ... 4 GRADO

Angolo di osservazione verticale

34,4 ... 2,2 GRADO

Produttore

Speed Dome 4" 2MP PTZ IP zoom 15x WDR IR sorveglianza esterni robusta