Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT140-180X
Cod. Produttore
SKT140-180X
Cod. EAN
5415022210071

Informazioni di prodotto

SPECKON 3,6X140 NEROUV 1000PZ

Documentazione tecnica

SPECKON 3,6X140 NEROUV 1000PZSKT140-180X ABB S.P.A. Classe Etim: EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

180 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

140 mm

spessore nastro

1.2 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

3.6 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide