› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

COL 6-COLLARE NERO 7,6X260MM

Cod. Rexel LE031930
Cod. Produttore 031930
Cod. EAN 3245060319304

Informazioni principali

  • Diametro serraggio: 15-62 mm
  • Lunghezza: 260 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Privo di alogeni: Sì
  • Dentatura interna: Presente
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: COLSON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COL 6 neri lunghezza 260 mm. Diametro serraggio da 15 a 62 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

260 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

62 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

450 N

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

Serie

COLSON

COL 6-COLLARE NERO 7,6X260MM