Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT200-80X
Cod. Produttore
SKT200-80X
Cod. EAN
5415022210033

Informazioni di prodotto

SPECKON 2,5X200 NEROUV 1000PZ

Documentazione tecnica

Il TBSKT200-80X è un prodotto di alta qualità della rinomata marca SPECKON. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta dimensioni di 2,5x200 mm ed è disponibile in una sofisticata colorazione nera. Confezionato in pratiche unità da 1000 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre risultati eccellenti.

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

80 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

200 mm

spessore nastro

1.2 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide