Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208471100
Cod. Produttore
2208471100
Cod. EAN
8016535089559

Informazioni di prodotto

Incasso SPEAKER 3 0847 LED 23 W 4000 K bianco

Documentazione tecnica

Incasso SPEAKER 3 0847 LED 23 W 4000 K CLD bianco, versione a tre moduli ottici (o differente dimensione) rispetto alla serie SPEAKER 2, indicata per applicazioni dove si desidera ancora più uniformità e ampia area illuminata con un singolo apparecchio. Ideale in spazi espositivi, retail e aree di passaggio ampie, combina design moderno con prestazioni luminose elevate. L’ottica arretrata riduce l’abbagliamento, la temperatura 4000 K supporta una corretta percezione dei colori. L’efficienza LED garantisce riduzione dei consumi rispetto a soluzioni a ioduri metallici o fluorescenti, con minori costi di manutenzione nel lungo periodo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

88 mm

diametro esterno

225 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SPEAKER 3 0847 LED 23W 4K CLD BIA