Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208471000
Cod. Produttore
2208471000
Cod. EAN
8016535157357

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED combina efficienza e design raffinato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 23W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 3000K

Documentazione tecnica

SPEAKER 3 0847 LED 23W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SPEAKER 3 0847 LED 23W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

88 mm

diametro esterno

225 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SPEAKER 3 0847 LED 23W 3K CLD BIA