Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208441800
Cod. Produttore
2208441800
Cod. EAN
8016535157364

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 25W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato per ambienti eleganti
SPEAKER 2 0844 LED 25W 4K CLD BIA+APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SPEAKER 2 0844 LED 25W 4K CLD BIA+APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SPEAKER 2 0844 LED 25W 4K CLD BIA+A