Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208441500
Cod. Produttore
2208441500
Cod. EAN
8016535157388

Informazioni di prodotto

SPEAKER 2 0844 LED 22W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Speaker LED da 25 watt con temperatura colore di 3000 kelvin che garantisce una luce calda e confortevole. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per diverse applicazioni di illuminazione elettrica. Questo apparecchio è progettato per offrire efficienza energetica e una lunga durata, assicurando prestazioni affidabili in ambienti interni. Adatto per installazioni che richiedono un'illuminazione di qualità con consumi ridotti.

altezza/profondità

98 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

240 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPEAKER 2 0844 LED 25W 3K CLD BIA