Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208441300
Cod. Produttore
2208441300
Cod. EAN
8016535157395

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, il downlight LED SPEAKER 1 0844 semplifica l'installazione e ottimizza i consumi energetici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con standard di incasso comuni
  • Design compatto per facilitare il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a LED da 19W
  • Illuminazione uniforme e di qualità con temperatura 4000K
  • Estetica raffinata e moderna
SPEAKER 1 0844 LED 19W 4K CLD BIA+APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SPEAKER 1 0844 LED 19W 4K CLD BIA+APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SPEAKER 1 0844 LED 19W 4K CLD BIA+A