Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208441100
Cod. Produttore
2208441100
Cod. EAN
8016535157401

Informazioni di prodotto

Incasso SPEAKER 1 0844 LED 13 W 4000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SPEAKER 1 0844 LED 14W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

188 mm

altezza/profondità

98 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPEAKER 1 0844 LED 13W 4K CLD BIA